Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE35-XL-KRR-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GNE35-XL-KRR-B
Rubix:160000000403724
Produttore:0009918210000
EAN:4012802816402
0009918210000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE35-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009918210000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE35-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza38,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio35 mm
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r20900 N
€ 60,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.