Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 212-2F, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 77.8 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 212-2F
Rubix:160000000405770
Produttore:30328
EAN:7316570118209
SOPPORTO YEL 212-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 212-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77,8x110x110 mm
Peso1650 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza77,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr52,7 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r36 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
85,91 IVA esclusa
/ Unità
104,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.