Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB15/47-XL-FA106, Diametro esterno: 47.3 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRB15/47-XL-FA106
Rubix:170000000703726
Produttore:0009809430000
EAN:4012802818093
0009809430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB15/47-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno47,3 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009809430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB15/47-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Applicazioni

Agricoltura;Settore delle costruzioni e delle miniere;Apparecchiature di trasporto;Tessile;Macchine per la carta e la lavorazione del legno;Macchinari per l'industria alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno47,3 mm
Materialeacciaio
Larghezza18 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
22,49 IVA esclusa
/ Unità
27,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.