Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB25/62-XL-FA106, Diametro esterno: 62.2 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRB25/62-XL-FA106
Rubix:160000000403686
Produttore:0008348660000
EAN:4012802789218
0008348660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB25/62-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti, gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008348660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB25/62-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Punti di forza

Cuscinetti con smorzamento delle vibrazioni
Protezione contro la corrosione
Adatti a velocità molto elevate
Funzionamento reversibile
Intercambiabilità

Applicazioni

Adatto per costruzioni in lamiera
Utilizzato negli azionamenti industriali
Agricoltura
Compressori
Motori e generatori
Edilizia
Ventilatore industriale
Trasmissione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti, gomma
Larghezza20,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
28,41 IVA esclusa
/ Unità
34,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.