Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RALE30-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RALE30-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403715
Produttore:0008433420000
EAN:4012802787078
0008433420000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE30-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008433420000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE30-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RALE..-NPP, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Materialeacciaio
Larghezza18,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14100 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
20,86 IVA esclusa
/ Unità
25,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.