Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RALE20-XL-NPP-B, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 16.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RALE20-XL-NPP-B
Rubix:160000000403716
Produttore:0008170900000
EAN:4012802782097
0008170900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE20-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008170900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE20-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RALE..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza16,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Spessore24,5 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
16,13 IVA esclusa
/ Unità
19,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.