Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E40-XL-KRR, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:E40-XL-KRR
Rubix:160000000403992
Produttore:0008128700000
EAN:4012802782769
0008128700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E40-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio al cromo a basso tenore di leghe, temprato per tutto lo spessore (acciaio per cuscinetti volventi secondo iso 683-17)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008128700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E40-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio al cromo a basso tenore di leghe, temprato per tutto lo spessore (acciaio per cuscinetti volventi secondo iso 683-17)
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio52,3 mm
Gabbiapoliammide
Spessore56,5 mm
Lubrificantegrasso (ingrassato; non può essere rilubrificato)
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
€ 37,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.