Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE70-XL-KRR-B-FA164, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 48.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-XL-KRR-B-FA164
Rubix:999210330085594
Produttore:0009750790000
EAN:4064327886576
0009750790000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE70-XL-KRR-B-FA164

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Materialecorrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009750790000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE70-XL-KRR-B-FA164


Cuscinetto a sfere a gola profonda con inserto radiale GE..-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-FA164, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature fino a +250°C

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2150 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Materialecorrotect
Larghezza48,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio70 mm
Gabbiaacciaio
Spessore66 mm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
816,63 IVA esclusa
/ Unità
996,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.