Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA PE35-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PE35-XL
Rubix:160000000404017
Produttore:0009493450000
EAN:4012802802030
0009493450000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009493450000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE35-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio PE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, fissaggio mediante collare eccentrico, tenuta P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza40 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
46,01 IVA esclusa
/ Unità
56,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.