Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 207-2RF/VL065, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 51.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 207-2RF/VL065
Rubix:170000000490302
Produttore:50604
EAN:7316571179384
SOPPORTO YEL 207-2RF/VL065

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 207-2RF/VL065


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,1x72x72 mm
Peso527 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Larghezza51,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio35 mm
Gabbiapoliammide
Spessore6,75 mm
Lubrificantegrasso a base di olio minerale (sapone litio-calcio), consistenza 2 (nlgi), resistente all'acqua
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 43,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.