Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE25-XL-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE25-XL-NPP-B-FA106
Rubix:999210326081771
Produttore:0008426640000
EAN:4012802787764
0008426640000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP-B-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008426640000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP-B-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
20,34 IVA esclusa
/ Unità
24,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.