Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:160000000403176
Produttore:0028280900000
EAN:4012802813036
0028280900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0028280900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
32,15 IVA esclusa
/ Unità
39,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.