Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RALE25-XL-NPP-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RALE25-XL-NPP-B
Rubix:160000000403717
Produttore:0008176430000
EAN:4012802782059
0008176430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE25-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008176430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE25-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RALE..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Larghezza17,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
17,35 IVA esclusa
/ Unità
21,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.