Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:160000000403179
Produttore:0028281200000
EAN:4064327886934
0028281200000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0028281200000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeghisa
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
50,22 IVA esclusa
/ Unità
61,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.