Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE20-XL-KRR-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-XL-KRR-B
Rubix:160000000403957
Produttore:0008041340000
EAN:4012802783940
0008041340000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE20-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008041340000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE20-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Larghezza34,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio20 mm
Gabbiapoliammide
Spessore14 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
19,07 IVA esclusa
/ Unità
23,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.