Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE20-XL-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE20-XL-NPP-B-FA106
Rubix:170000000708600
Produttore:0008427960000
EAN:4012802787634
0008427960000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-B-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008427960000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-B-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x47x47 mm
Peso160 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
18,88 IVA esclusa
/ Unità
23,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.