Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE45-XL-KLL-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-XL-KLL-B
Rubix:170000000703358
Produttore:0008522360000
EAN:4064327885470
0008522360000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE45-XL-KLL-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008522360000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE45-XL-KLL-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio63 mm
Gabbiaacciaio
Spessore56,5 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
54,16 IVA esclusa
/ Unità
66,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.