Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES210G2, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

SNR - inserto - ES210G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ES210G2
Rubix:999250616004394
EAN:3413529503452
CUSCINETTI Y ES.210.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES.210.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
Diametro esterno sferico, fissaggio mediante anelli eccentrici, guarnizione a labbro

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x93x65 mm
Peso718 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.