Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E70-XL-KRR, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 48.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E70-XL-KRR
Rubix:160000000403996
Produttore:0008805310000
EAN:4064327885838
0008805310000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E70-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008805310000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E70-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza48,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
128,76 IVA esclusa
/ Unità
157,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.