Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE100-KRR-B-FA107, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 86 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GNE100-KRR-B-FA107
Rubix:999210326081696
Produttore:0004880890000
EAN:4064327884787
0004880890000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE100-KRR-B-FA107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0004880890000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE100-KRR-B-FA107


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)109,4x215x215 mm
Peso11410 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Materialeacciaio
Larghezza86 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr174000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r140000 N
Codice doganale84821090
653,28 IVA esclusa
/ Unità
797,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.