Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE55-XL-KRR-B, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 55.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE55-XL-KRR-B
Rubix:160000000403964
Produttore:0008049080000
EAN:4064327885029
0008049080000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE55-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008049080000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE55-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeacciaio
Larghezza55,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio55 mm
Gabbiaplastica
Spessore71,4 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
58,54 IVA esclusa
/ Unità
71,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.