Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA PE30-XL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 37.2 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PE30-XL
Rubix:160000000404016
Produttore:0009493530000
EAN:4012802801996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 37,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009493530000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE30-XL
Radial insert ball bearings PE, cylindrical outer ring, with steel aligning ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio PE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, fissaggio mediante collare eccentrico, tenuta P ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 490 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 37,2 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Funzione di rilubrificazione | no |
| Alesaggio | 30 mm |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore