Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 43.7 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 210
Rubix:160000000405751
Produttore:YET 210
EAN:7316577035233
SOPPORTO YET 210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio carbonio-cromo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 210


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio carbonio-cromo)
Larghezza43,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35,1 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r23,2 N
Codice doganale84821090
43,48 IVA esclusa
/ Unità
53,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.