Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE50-XL-KRR-B-FA164, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE50-XL-KRR-B-FA164
Rubix:999210330085586
Produttore:0009537410000
EAN:4064327886484
0009537410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KRR-B-FA164

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009537410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KRR-B-FA164


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-FA164, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature fino a +250°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
€ 381,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 465,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.