Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 207-106, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 34.93 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 207-106
Rubix:170000000490374
Produttore:78575
EAN:7316576617089
SOPPORTO YET 207-106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,93 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 207-106


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,9x72x72 mm
Peso470 g
Diametro interno34,93 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio34,93 mm
Gabbiapoliammide
Spessore38,9 mm
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2)
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.