Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE65-214-XL-KRR-B, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 48.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE65-214-XL-KRR-B
Rubix:160000000403966
Produttore:0008777000000
EAN:4064327792068
0008777000000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE65-214-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008777000000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE65-214-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza48,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
115,90 IVA esclusa
/ Unità
141,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.