Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA NE50-XL-KRR-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NE50-XL-KRR-B
Rubix:170000000703456
Produttore:0008747790000
EAN:4064327795052
0008747790000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO NE50-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008747790000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO NE50-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio NE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x110x110 mm
Peso1820 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 93,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.