Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE50-XL-NPP-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE50-XL-NPP-B
Rubix:160000000403170
Produttore:0008495370000
EAN:4012802800708
0008495370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE50-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008495370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE50-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
€ 41,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.