Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE15-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE15-XL-NPP-B
Rubix:160000000403704
Produttore:0008497070000
EAN:4012802800630
0008497070000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE15-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008497070000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE15-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeghisa
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
15,11 IVA esclusa
/ Unità
18,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.