Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 205-2RF/VL065, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 205-2RF/VL065
Rubix:160000000405759
Produttore:51695
EAN:7316570853629
SOPPORTO YEL 205-2RF/VL065

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 205-2RF/VL065


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,4x52x52 mm
Peso235,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza44,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio25 mm
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
31,28 IVA esclusa
/ Unità
38,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.