Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE35-XL-KRR-B-2C, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-XL-KRR-B-2C
Rubix:999210326081742
Produttore:0008285050000
EAN:4012802793208
0008285050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KRR-B-2C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio standard per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008285050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KRR-B-2C


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-2C, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio standard per cuscinetti
Larghezza37,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio35 mm
Gabbiapoliammide
Spessore19 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
36,65 IVA esclusa
/ Unità
44,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.