Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 207-104, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 25.4 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YET 207-104
Rubix:160000000405742
Produttore:30362
EAN:7316576617041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 207-104
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38,9x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 495 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 31,75 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 38,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore