Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE45-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE45-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403700
Produttore:0008432450000
EAN:4064327885425
0008432450000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE45-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008432450000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE45-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Senza fori di lubrificazione.

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio45 mm
Gabbiapoliammide
Spessore43,8 mm
Lubrificantegrasso ga13 (sapone di litio, olio minerale)
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
38,93 IVA esclusa
/ Unità
47,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.