Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE25-XL-NPP-NR, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE25-XL-NPP-NR
Rubix:160000000403998
Produttore:0009731300000
EAN:4012802820935
0009731300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP-NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009731300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP-NR


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP-NR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, scanalature nell'anello esterno, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
17,74 IVA esclusa
/ Unità
21,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.