Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE45-XL-KTT-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE45-XL-KTT-B
Rubix:170000000703350
Produttore:0008516710000
EAN:4064327885463
0008516710000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE45-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008516710000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE45-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
52,11 IVA esclusa
/ Unità
63,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.