Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE20-XL-KLL-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-XL-KLL-B
Rubix:170000000708601
Produttore:0008518090000
EAN:4012802800111
0008518090000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE20-XL-KLL-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008518090000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE20-XL-KLL-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza34,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiaacciaio
Spessore43,7 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
24,77 IVA esclusa
/ Unità
30,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.