Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 205-2F, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 205-2F
Rubix:160000000405758
Produttore:30289
EAN:7316577035110
SOPPORTO YEL 205-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 205-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,4x52x52 mm
Peso238,3 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Larghezza44,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r7,8 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
22,83 IVA esclusa
/ Unità
27,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.