Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE70-XL-KTT-B, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 48.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE70-XL-KTT-B
Rubix:160000000403764
Produttore:0009786390000
EAN:4064327886606
0009786390000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE70-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza48,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009786390000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE70-XL-KTT-B


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x125x125 mm
Peso2450 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza48,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio70 mm
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
146,37 IVA esclusa
/ Unità
178,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.