Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E30-XL-KRR-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E30-XL-KRR-B
Rubix:160000000403720
Produttore:0008112620000
EAN:4012802783001
0008112620000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E30-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008112620000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E30-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeghisa
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
26,96 IVA esclusa
/ Unità
32,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.