Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:160000000403177
Produttore:0028281030000
EAN:4012802812992
0028281030000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0028281030000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
38,93 IVA esclusa
/ Unità
47,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.