Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE20-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE20-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403695
Produttore:0008429740000
EAN:4012802787498
0008429740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008429740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Senza fori di lubrificazione.

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio20 mm
Gabbiapoliammide
Spessore14 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.