Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE80-KRR-B-FA164-AH01, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 71 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-KRR-B-FA164-AH01
Rubix:999210330085599
Produttore:0009768570000
EAN:4064327886583
0009768570000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009768570000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-FA164, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature fino a +250°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2950 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Materialeacciaio
Larghezza71 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Lubrificantelubrificazione standard
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
1186,67 IVA esclusa
/ Unità
1447,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.