Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES205G2, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ES205G2
Rubix:999250616004351
EAN:3413529503407
CUSCINETTI Y ES.205.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES.205.G2


I cuscinetti inserti per supporti autoallineanti sono proposti con diverse opzioni di supporto per un assemblaggio facilitato.
diametro esterno sferico, fissaggio tramite anelli eccentrici, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x55x40 mm
Peso205 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.