Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE30-XL-KRR-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-XL-KRR-B
Rubix:160000000403959
Produttore:0008049590000
EAN:4012802783728
0008049590000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008049590000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio30 mm
Gabbiapoliammide
Spessore18 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
25,58 IVA esclusa
/ Unità
31,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.