Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE50-XL-KRR-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GNE50-XL-KRR-B
Rubix:160000000403726
Produttore:0009444670000
EAN:4064327795168
0009444670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE50-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009444670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE50-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
€ 112,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.