Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 208-2DW/AG, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:YELAG 208
SKF:YEL 208-2DW/AG
Rubix:999210825056452


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 208-2DW/AG
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Alesaggio | 40 mm |
| Gabbia | plastica |
| Spessore | 56,3 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione