Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE17-XL-KRR-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 27.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE17-XL-KRR-B
Rubix:160000000403956
Produttore:0008034130000
EAN:4012802784275
0008034130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE17-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008034130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE17-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza27,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio17 mm
Gabbiapoliammide
Spessore37,4 mm
Lubrificantega13 grasso al sapone di litio / olio minerale
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
€ 18,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.