Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 207-107-2F, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 36.513 mm | Larghezza: 37.6 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YEL 207-107-2F
Rubix:170000000490300
Produttore:78408
EAN:7316577754721


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,513 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | acciaio (sae 52100) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 207-107-2F
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51,1x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 490 g |
| Diametro interno | 36,513 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | acciaio (sae 52100) |
| Larghezza | 37,6 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 36,513 mm |
| Gabbia | nylon |
| Spessore | 19 mm |
| Lubrificante | grasso long-life a base litio/calcio (nlgi 2), purgabile tramite ingrassaggio (relubricabile). |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione