Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE30-XL-NPP-NR, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE30-XL-NPP-NR
Rubix:160000000403999
Produttore:0009731650000
EAN:4012802820898
0009731650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009731650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-NR


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP-NR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, scanalature nell'anello esterno, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
21,11 IVA esclusa
/ Unità
25,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.