Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE30-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE30-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403697
Produttore:0008431130000
EAN:4012802787375
0008431130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008431130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Senza fori di lubrificazione.

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
24,26 IVA esclusa
/ Unità
29,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.